PCHL 20-27-20-JHP-MC Tools Carrying Pentagonal Wide Inserts for Specially Tailored Profiles

Artikelnummer: 3318219
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PENTACUT-27
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3318219
    EAN/GTIN 7291075396812
    Nummer fabrikant 3318219
    L-nummer L23920 1460

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouder, totale lengte (OAL) 103 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 13 mm
    • Koplengte (links) 32 mm
    • Totale lengte (OAL) 103 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen