TGMA 304K IC5010 Utility Double-Ended Inserts for External and Internal Grooving and Turning of Cast Iron

Artikelnummer: 3317745
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317745
EAN/GTIN 7291075381955
Nummer fabrikant 3317745
L-nummer L23940 302

Omschrijving

Omschrijving:

Deelplaatjes, hoekradius (RE) 0,4 mm, snedediepte max. (CDX) 10,3 mm, totale lengte (OAL) 13,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,13 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,07 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 13,5 mm