EBA-B2 030-030/06C6-57 IC08 2 Flute High Precision Solid Carbide Ball Nose Endmills for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3316283
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316283
EAN/GTIN 7291075381580
Nummer fabrikant 3316283
L-nummer L24180 2660

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 1,49 mm
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Halsdiameter (DN) 2,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen