HFIL 15.9MC Kotterbanken voor inwendig groeven en draaien

Artikelnummer: 3314671
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3314671
    EAN/GTIN 7291075092424
    Nummer fabrikant 3314671
    L-nummer L23920 1211

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,236″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 5,906″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • snijdiepte maximum (CDX): 0,197″
    • snijrichting (HAND): Links Hand
    • snijbreedte (CW): 0,157″
    • maximale snijbreedte (CWX): 0,236″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
    • functionele breedte (WF): 0,438″
    • totale lengte (OAL): 5,906″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen