• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

GRIPA 6.00-3.00 IC07 Ground Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3314416
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3314416
    EAN/GTIN 7291075473865
    Nummer fabrikant 3314416
    L-nummer L23940 2038

    Omschrijving

    Description:

    Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 6 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 3 mm
    • Cutting Width (CW) 6 mm
    • Insert Length (INSL) 19.16 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen