GRIPA 4.00-2.00 IC07 Ground Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3314412
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3314412
EAN/GTIN 7291075473841
Nummer fabrikant 3314412
L-nummer L23940 2254

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19,16 mm