WRENCH COOL TUBE C10 Clamping and Removing Wrenches for CAMFIX (ISO 26623-1) Cooling Tubes

Artikelnummer: 3313028
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spansleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3313028
EAN/GTIN 7291075357707
Nummer fabrikant 3313028
L-nummer L24000 346

Omschrijving

Omschrijving:

Opspanbak voor frezen, huisdiameter (BD) 42,8 mm, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen