Houten dakladder 10 sporten

Artikelnummer: 33120
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dakladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33120
EAN/GTIN 4031405331204
Nummer fabrikant 033120

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het leggen op dakhellingen van 22,5° tot 75° en voor het verdelen van de belasting tijdens dakwerkzaamheden volgens DIN 4567-4
  • Caroline pine of met vingers verbonden dennenbalken met afgeschuinde uiteinden voor eenvoudig gebruik
  • Baren met sterke, omhoog gebogen sporten; waterdicht gelijmd, weerbestendig glas en 4-voudig geschroefde Pro-sport
  • Draadbreedte: 350 mm
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Opmerking: Volgens DGUV-informatie 201-054, moeten dakladders worden opgehangen in veiligheidshaken van het dak conform DIN en 517 (niet in de bovenste trede). Het gebruik als landingsladder is niet toegestaan

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Kolomhoogte: 29 mm
  • Geleiderlengte: 2800 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
  • Uitvoering van stap: sporten

Geschikte producten

Accessoires