MT20D13 8UN-MMTT10 IC908 Carbide Milling Heads with a Threaded Connection for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 3311829
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311829
EAN/GTIN 7291075222067
Nummer fabrikant 3311829
L-nummer L24210 418

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T10, schroefdraaddiameter (TDZ) 1, schroefdraad per inch (TPI) 8 Threads/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T10
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,75 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen