SD D1.50-H375D-SP17 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-Slot freeskoppen

Artikelnummer: 3311779
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie T-SLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3311779
    EAN/GTIN 7291075312317
    Nummer fabrikant 3311779
    L-nummer L24060 732

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Massieve eindfrezen koppen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,669″, snijdiepte maximum (CDX) 0,393″, snijdiameter (DC) 1,488″, aantal flenzen (NOF) 10, totale lengte (OAL) 0,393″

    Kenmerk:

    Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,669″
  • hoekradius (RE): 0,016″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,393″
  • snijdiameter (DC): 1,488″
  • snijbreedte (CW): 3/8″diameter bevestigingsgat (D1): 0,385″
  • aantal flenzen (NOF): 10
  • totale lengte (OAL): 0,393″
  • gereedschap voor het snijden van de rand (KERAADH): 90 DERAG
  • Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen