SD D40-9.0-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 3311776
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie T-SLOT
    Producttype Spiebaanfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3311776
    EAN/GTIN 7291075311907
    Nummer fabrikant 3311776
    L-nummer L24060 392

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm, snijdiepte, max. (CDX) 11 mm, snijdiameter (DC) 39,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 10 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
    • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
    • Snijbreedte (CW) 9 mm
    • Diameter montagegat (D1) 9,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 10
    • Totale lengte (OAL) 10 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen