GIMT 404 IC808 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Turning

Artikelnummer: 3311420
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311420
EAN/GTIN 7291075388428
Nummer fabrikant 3311420
L-nummer L24100 23

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm