Leuning voor platform

Artikelnummer: 331042
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 331042
EAN/GTIN 4031405949096
Nummer fabrikant 331042
L-nummer L90240 20

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inplugbare aluminium reling
  • Gemaakt van aluminium ronde buis met Ø 40 mm, met knie en grondplaat

Kenmerk:

  • Breedte: 65 mm
  • Hoogte: 1151 mm
  • Lengte: 1325 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen