Omschrijving:
De Digimatic groefschroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen en biedt u de volgende voordelen: Uitstekende nauwkeurigheid en oliebestendig materiaal werd gebruikt voor alle kunststof onderdelen (IP65) Aambeeld en spindel met kleine diameter voor het meten van groeven, sleuven en groeven Uitstekend bestand tegen water en stof voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar