Digitale gegroefde schroefmaat IP65, 50-75 mm, Digimatic, 2 mm meetoppervlak

Artikelnummer: 331-263-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 331-263-30
EAN/GTIN 4946368688947
Nummer fabrikant 331-263-30
L-nummer L40010 11390

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic groefschroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen en biedt u de volgende voordelen: Uitstekende nauwkeurigheid en oliebestendig materiaal werd gebruikt voor alle kunststof onderdelen (IP65) Aambeeld en spindel met kleine diameter voor het meten van groeven, sleuven en groeven Uitstekend bestand tegen water en stof voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 50 - 75
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar