PICCO LM050.3-10 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 3309748
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3309748
EAN/GTIN 7291075361643
Nummer fabrikant 3309748
L-nummer L24030 881

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,15 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,15 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 2,6 mm
  • Dmin afsteken 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 24 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen