PICCO LM050.1-7 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 3309740
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3309740
EAN/GTIN 7291075361575
Nummer fabrikant 3309740
L-nummer L24030 874

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,05 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 0,9 mm
  • Dmin afsteken 1 mm
  • Totale lengte (OAL) 22 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen