DNMG 150408-M3P IC5005 Dubbelzijdige ruitvormige beitelplaat 55° voor middelzware staalbewerking

Artikelnummer: 3308270
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3308270
    EAN/GTIN 7291075486407
    Nummer fabrikant 3308270
    L-nummer L23950 3481

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • WSP - Draaien/Groeven
    • Spaanvormer M3P
    • Hoekradius (RE): 0,8 mm
    • Snijkantlengte (L): 15,5 mm
    • Cirkeldiameter (IC): 12,7 mm
    • Snijkantdikte (S): 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Chip Breaker type M3P
    • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
    • Skærekant længde (L): 15.5 mm
    • Maksimal skæredybde (APMX): 6 mm
    • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 12.7 mm
    • Skærtykkelse (s): 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
    • Min. DC 0.5 mm
    • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.15 mm/rev

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen