Dames Sweatshirt High Vis XL

Artikelnummer: 330819745300XL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat XL
Norm/verordening EN ISO 20471
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Armlengte Lange mouwen
Aantal borstzakken 1
Producttype Sweatshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 330819745300XL
EAN/GTIN 7330509615973
Nummer fabrikant 330819745300XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, eenzijdig geborsteld, 240 g/m².

Zakken
Borstzak met rits
Zijzakken met rits

Details
Hoge kraag

Functionaliteit
Damesnit

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Omschrijving:

  • High visibility sweatshirt in een dames pasvorm en reflectoren aan alle zijden, zodat je vanuit alle richtingen zichtbaar bent
  • Het sweatshirt heeft een ritssluiting, twee zakken aan de voorzijde en een borstzak
  • Ontworpen voor maximaal comfort op het werk en gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L->: Klasse 3
  • Highly visible protective clothing

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen