Dames Sweatshirt High Vis M

Artikelnummer: 330819743300M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleur high vis gelb
    Uniseks-maat M
    Producttype Sweatshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 330819743300M
    EAN/GTIN 7330509615874
    Nummer fabrikant 330819743300M

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, eenzijdig geborsteld, 240 g/m².

    Zakken
    Borstzak met rits
    Zijzakken met rits

    Details
    Hoge kraag

    Functionaliteit
    Damesnit

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Eénrichtingsrits van kunststof

    Afwerking
    Wristlet aan mouwuiteinde
    Geribde zoom

    Omschrijving:

    • High visibility sweatshirt in een dames pasvorm en reflectoren aan alle zijden, zodat je vanuit alle richtingen zichtbaar bent
    • Het sweatshirt heeft een ritssluiting, twee zakken aan de voorzijde en een borstzak
    • Ontworpen voor maximaal comfort op het werk en gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L->: Klasse 3
    • Highly visible protective clothing

    Norm:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen