FRMT D040A052-06-22-12 Face Mills for Machining 3D Surfaces of Turbomachinery Blades

Artikelnummer: 3307937
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3307937
EAN/GTIN 7291075409291
Nummer fabrikant 3307937
L-nummer L23980 199

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 52 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 3,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Aanduiding van snijplaat (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen