LPGIR 16-15.5-315T9 IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 3307502
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3307502
    EAN/GTIN 7291075281378
    Nummer fabrikant 3307502
    L-nummer L23940 2010

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
    • Hoekradius (RE) 1,5 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm
    • Snijbreedte (CW) 3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen