LPGIR 16-15.5-3T9PR IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 3307496
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3307496
EAN/GTIN 7291075281316
Nummer fabrikant 3307496
L-nummer L23940 2189

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm