3/8″ Bougie sleutel 12-kant met magneet, Z-Serie 14 mm

Artikelnummer: 3305PZ 14mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3305PZ 14mm
EAN/GTIN 4991644005987
Nummer fabrikant 3305PZ 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 70 mm
Dimensie D2: 17,9 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen