3/8″ Dopsleutel (mm) 16 mm

Artikelnummer: 3305M 16mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3305M 16mm
EAN/GTIN 4991644032525
Nummer fabrikant 3305M 16mm
L-nummer L60050 1382

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 20 mm
D1: 22 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 40,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen