PENTA 24N300J150 IC807G Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3304806
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3304806
EAN/GTIN 7291075239140
Nummer fabrikant 3304806
L-nummer L24080 321

Omschrijving

Omschrijving:

Deelplaatjes, hoekradius (RE) 1,5 mm, zaagdiepte max. (CDX) 6,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw