PENTA 24N222J015 IC807G Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 3304801
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3304801
    EAN/GTIN 7291075151114
    Nummer fabrikant 3304801
    L-nummer L24080 317

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,15 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer J
    • Hoekradius (RE) 0,15 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen