PCHR 25-D32-2-JHP Grooving and Parting Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 3304733
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3304733
    EAN/GTIN 7291075362411
    Nummer fabrikant 3304733
    L-nummer L23920 34

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeellichaam, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2 mm, totale hoogte (OAH) 41 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
    • Koplengte (links) 29 mm
    • Totale hoogte (OAH) 41 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen