PCHL 19-34-JHP Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken met gerichte koelmiddeltoevoer voor PENTA snijplaten

Artikelnummer: 3304713
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304713
EAN/GTIN 7291075362640
Nummer fabrikant 3304713
L-nummer L23920 3176

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,394″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,059″
  • Overall lengte (OAL): 5,32″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.394″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.157″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.059″
  • Hoofdlengte (links): 1,3″
  • totale lengte (OAL): 5,32″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen