IMPACT vermindering 1/2 - 3/8″ L.37mm

Artikelnummer: 33030002
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33030002
EAN/GTIN 4018754017195
Nummer fabrikant 33030002
L-nummer L60010 3315

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Buitenste buitenste vierkant E 12.5, binnenste binnenste vierkant G 12,5
  • Afwerking: Chroomlegering-staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 30 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Lengte [mm): 37 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 109 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen