ICG 205 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302962
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302962
EAN/GTIN 7291075373684
Nummer fabrikant 3302962
L-nummer L24050 2516

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 20,5 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 20,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 20,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,07 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 11,2 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 4,13 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen