ICG 203 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302961
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3302961
    EAN/GTIN 7291075373677
    Nummer fabrikant 3302961
    L-nummer L24050 1542

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 20,3 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 20,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 20,3 mm
    • Functionele lengte (LF) 7,12 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 11,2 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
    • Puntlengte (PL) 4,08 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen