CNMG 190612-R3M IC806 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Machining of Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 3302687
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3302687
    EAN/GTIN 7291075352733
    Nummer fabrikant 3302687
    L-nummer L23950 3041

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3M, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 19,34 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer R3M
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Lengte mes (L) 19,34 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 0,9 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen