MT12D8 2.0ISO-MMT06 IC908 Carbide Milling Heads with a Threaded Connection for Internal ISO Metric Thread

Artikelnummer: 3301660
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3301660
EAN/GTIN 7291075221824
Nummer fabrikant 3301660
L-nummer L24210 440

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T06, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 14,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 20,95 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen