3/8″ Dopsleutel (Whitworth inch) 5/16″

Artikelnummer: 3300W 5/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300W 5/16
EAN/GTIN 4991644033348
Nummer fabrikant 3300W 5/16
L-nummer L60050 9877

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 20 mm
D1: 21 mm
Lengte: 16 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen