3/8″ Dopsleutel (Whitworth inch) 1/2″

Artikelnummer: 3300W 1/2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300W 1/2
EAN/GTIN 4991644033379
Nummer fabrikant 3300W 1/2
L-nummer L60050 10462

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 30 mm
Lengte: 24 mm
Hoogte: 49,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen