3/8″ Dopsleutel (mm) 10 mm

Artikelnummer: 3300M 10mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300M 10mm
EAN/GTIN 4991644031672
Nummer fabrikant 3300M 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen