3/8″ Dopsleutel voor unie moeren 15 mm

Artikelnummer: 3300FN 15mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300FN 15mm
EAN/GTIN 4991644044580
Nummer fabrikant 3300FN 15mm
L-nummer L60050 4764

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 11,5 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 23 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 15 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen