3/8″ Dopsleutel, lang (inch) 5/8″

Artikelnummer: 3300A 5/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300A 5/8
EAN/GTIN 4991644032143
Nummer fabrikant 3300A 5/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 20 mm
D1: 22 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 40,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen