3/8″ Dopsleutel, lang (inch) 11/32″

Artikelnummer: 3300A 11/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300A 11/32
EAN/GTIN 4991644032068
Nummer fabrikant 3300A 11/32

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 12,3 mm
Lengte: 10 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/32″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen