TGSF 63-4-10K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3300959
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGSLIT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3300959
    EAN/GTIN 7291075381801
    Nummer fabrikant 3300959
    L-nummer L24130 47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, naafdiameter (DHUB) 32 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 6
    • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
    • Voer de naam (MIID) TAG N4C in
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
    • Dompelhoek max. (RPMX) 5000 tpm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen