MIFR 15-3.50-0.20 IC908 Screw-Clamped Inserts for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 3300282
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3300282
    EAN/GTIN 7291075262483
    Nummer fabrikant 3300282
    L-nummer L24030 882

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 15 mm, snijbreedte (CW) 3,5 mm, snijlengte max. (APMX) 0,7 mm, snijinzetlengte (INSL) 30 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 10 mm
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 15 mm
    • Snijbreedte (CW) 3,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 0,7 mm
    • Functiebreedte (WF) 6 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 9 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,03 mm/omw
    • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,03 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen