Weverstang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 33 01 160
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33 01 160
EAN/GTIN 4003773016663
Nummer fabrikant 33 01 160
L-nummer L70010 356

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9,0 mm brede bekken, taps toelopend naar 1,5 mm dun
  • Grijpvlakken glad

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 7,5mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (T2): 9,0 mm
  • Beklengte (L3): 55,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 15,0 mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst