Spankop met dwars- en langsgroeven, Top 65, Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm): 25,5mm

Artikelnummer: 329974 25,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 25,5 mm
Opname Top 65
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 49 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329974 25,5
EAN/GTIN 2050001927606
Nummer fabrikant TOP65R25,5

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Voordeel:

  • 25% hogere houdkracht dan spankop RD.
  • Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.
  • Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Tip:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!