Spankop glad 6 mm

Artikelnummer: 329966 6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname Top 52
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329966 6
EAN/GTIN 2050002051041
Nummer fabrikant TOP52R40,5

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Voordeel:

  • 25% hogere houdkracht dan spankop RD.
  • Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.
  • Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Tip:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!