Machineklem MANOK plus RD65

Artikelnummer: 329960 RD65
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamegrootte RD65
Gewicht 23,5 kg
Spanbereik 4 mm - 65 mm
Herhaalnauwkeurigheid 0,01 mm
Maximale spankracht 105 kN
Afstand bevestigingsboring 126 mm
Steekcirkel-⌀ 126 mm
Diepteaanslag 92 mm
Lengte L 184 mm
Breedte B 184 mm
Hoogte H 120 mm
Groefmaattolerantie 20 H7
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329960 RD65
EAN/GTIN 2050001925992
Nummer fabrikant 1201/0008

Omschrijving

Uitvoering:

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid. Geslepen vlak voor horizontale opbouw, geïntegreerde aanslag.

Toepassing:

veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines enz.

T.b.v.:

Spankoppen nr. 329910329946.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

Tip:

Wisselinrichting nr. 329832 gr. 65 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen