Spankop met dwars- en langsgroeven 40 mm

Artikelnummer: 329944 40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 40 mm
Opname SK 80
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 53 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329944 40
EAN/GTIN 2050001923776
Nummer fabrikant SK80BZIR40,0

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!