Spankop met dwarsgroeven 9 mm

Artikelnummer: 329932 9
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 9 mm
Opname SK 65
Spanvlak Dwarsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 58 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329932 9
EAN/GTIN 2050001072870
Nummer fabrikant SK65BZIR9,0

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine ⌀.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!