VDE-uitbreidingsset in L-BOXX 136, 9-delig

Artikelnummer: 3298655
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3298655
EAN/GTIN 4010886973134
Nummer fabrikant 3298655

Omschrijving

Omschrijving:

  • De VDE aanvullende set biedt met zijn unieke samenstelling de ideale manier voor het beveiligen van en werken aan hybride en elektrische voertuigen.
  • Perfecte aanvulling op het VDE-gereedschapsassortiment 1100-1094.

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Opslag: In behuizing
  • Geschiktheid: Universeel
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • voor motortype: Hybride; elektrisch
  • Totale breedte [mm]: 444 mm
  • Totale hoogte [mm]: 152 mm
  • Totale diepte [mm]: 360 mm
  • Netto gewicht [kg]: 11 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: Geen
  • VDE gecertificeerd: Geen
  • Doelgroepen: Automobielindustrie; Bouw en bedrijfsvoertuigen; Landbouw

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen