{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opnamegrootte | 42 | |
Gewicht | 15 kg | |
Spanbereik | 4 mm - 42 mm | |
Herhaalnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
Maximale spankracht | 80 kN | |
Afstand bevestigingsboring | 184 mm | |
Steekcirkel-⌀ | 120 mm | |
Lengte L | 214 mm | |
Breedte B | 159 mm | |
Hoogte H | 124 mm | |
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Kop-⌀ | 80 mm | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 329810 42 | |
EAN/GTIN | 2050001922472 | |
Nummer fabrikant | 1201/0007 |